Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée STD 200-S8M-1248

  • ERIKS:23616772
  • Fabricant:4014486208764
Image 1
Ajouter à la liste

53,18 €/ Unitéhors TVA

64,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
STD
Type
S8M-020
Longueur de pas
1248 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
156
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm