53,06 €/ Unitéhors TVA
64,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega HP |
Type | 8MHP-030 |
Longueur de pas | 848 mm |
Largeur | 30 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 106 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Oui |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 5.4 mm |
Hauteur des dents | 3.2 mm |