Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA HP 750-5MHP-9

  • ERIKS:23613838
  • Fabricant:4014486262117
Image 1
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega HP
Type
5MHP-009
Longueur de pas
750 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
150
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
1.9 mm