Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA HP 384-3MHP-6

  • ERIKS:12030755
  • Fabricant:4014486177671
Image 1
Ajouter à la liste

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega HP
Type
3MHP-006
Longueur de pas
384 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
128
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.1 mm