Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA HP 376-8MHP-30

  • ERIKS:12030751
  • Fabricant:4014486286779
Image 1
Ajouter à la liste

32,23 €/ Unitéhors TVA

39,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega HP
Type
8MHP-030
Longueur de pas
376 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
47
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm