Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA HP 3150-14MHP-55

  • ERIKS:12030679
  • Fabricant:4014486281989
Image 1
Ajouter à la liste

515,46 €/ Unitéhors TVA

623,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega HP
Type
14MHP-055
Longueur de pas
3150 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
225
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm