Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA HP 1552-8MHP-20

  • ERIKS:12030413
  • Fabricant:4014486218985
Image 1
Ajouter à la liste

56,13 €/ Unitéhors TVA

67,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega HP
Type
8MHP-020
Longueur de pas
1552 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
194
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm