1 265,47 €/ Unitéhors TVA
1 531,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega HL |
Type | 14MHL-085 |
Longueur de pas | 1778 mm |
Largeur | 85 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 127 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre, spirale, renforcée |
Antistatique | Oui |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Hauteur de profil | 9.5 mm |
Hauteur des dents | 5.6 mm |