Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA High Power 1610-14M-40 HiPo

  • ERIKS:23609806
  • Fabricant:4044978564399
Image 1
Ajouter à la liste

237,64 €/ Unitéhors TVA

287,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega HP
Type
14MHP-040
Longueur de pas
1610 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
115
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm