133,07 €/ Unitéhors TVA
161,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega HL |
Type | 8MHL-050 |
Longueur de pas | 600 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 75 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre, spirale, renforcée |
Antistatique | Oui |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Hauteur de profil | 5.4 mm |
Hauteur des dents | 3.2 mm |