Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA High Load 1360-8M-30 HiLo

  • ERIKS:12030022
  • Fabricant:4044978560292
Image 1
Ajouter à la liste

145,35 €/ Unitéhors TVA

175,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega HL
Type
8MHL-030
Longueur de pas
1360 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
170
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre, spirale, renforcée
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm