Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA FAN POWER 2400-8MFP-30

  • ERIKS:12023118
  • Fabricant:4014486281767
Image 1
Ajouter à la liste

146,45 €/ Unitéhors TVA

177,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega Fan Power
Type
8MFP-030
Longueur de pas
2400 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
300
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm