Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA FAN POWER 2240-8MFP-50

  • ERIKS:12023116
  • Fabricant:4014486281743
Image 1
Ajouter à la liste

224,29 €/ Unitéhors TVA

271,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega Fan Power
Type
8MFP-050
Longueur de pas
2240 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
280
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm