152,30 €/ Unitéhors TVA
184,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega |
Type | 8M-085 |
Longueur de pas | 976 mm |
Largeur | 85 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 122 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 5.4 mm |
Hauteur des dents | 3.2 mm |
109,93 €/ Unitéhors TVA
133,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026