Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 966-14M-170

  • ERIKS:23201289
Image 1
Ajouter à la liste

724,95 €/ Unitéhors TVA

877,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
14M-170
Longueur de pas
966 mm
Largeur
170 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
69
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 966-14M-170

  • Eriks:1024853
  • Manufacturer:929325096

518,44 €/ Unitéhors TVA

627,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026