Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 965-5M-9

  • ERIKS:12028606
  • Fabricant:4014486048209
Image 1
Ajouter à la liste

17,27 €/ Unitéhors TVA

20,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
5M-009
Longueur de pas
965 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
193
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
1.9 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 965-5M-9

  • Eriks:1024520
  • Manufacturer:929340886

14,72 €/ Unitéhors TVA

17,81 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/01/2027