Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 920-8M-50

  • ERIKS:12028591
  • Fabricant:4014486054545
Image 1
Ajouter à la liste

85,81 €/ Unitéhors TVA

103,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-050
Longueur de pas
920 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
115
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 920-8M-50

  • Eriks:1018814
  • Manufacturer:929350332

61,70 €/ Unitéhors TVA

74,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026