16,70 €/ Unitéhors TVA
20,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega |
Type | 5M-009 |
Longueur de pas | 825 mm |
Largeur | 9 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 165 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 3.4 mm |
Hauteur des dents | 1.9 mm |