8,82 €/ Unitéhors TVA
10,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega |
Type | 3M-006 |
Longueur de pas | 804 mm |
Largeur | 6 mm |
Pas | 3 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 268 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 2.3 mm |
Hauteur des dents | 1.1 mm |
8,41 €/ Unitéhors TVA
10,18 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026