14,45 €/ Unitéhors TVA
17,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega |
Type | 3M-015 |
Longueur de pas | 633 mm |
Largeur | 15 mm |
Pas | 3 mm |
Nombre des dents | 211 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 2.3 mm |
Hauteur des dents | 1.1 mm |
14,32 €/ Unitéhors TVA
17,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026