Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 565-5M-9

  • ERIKS:12028415
  • Fabricant:4014486046748
Image 1
Ajouter à la liste

12,78 €/ Unitéhors TVA

15,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
5M-009
Longueur de pas
565 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
113
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
1.9 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 565-5M-9

  • Eriks:1024491
  • Manufacturer:929342522

10,91 €/ Unitéhors TVA

13,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026