Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 520-8M-50

  • ERIKS:12028382
  • Fabricant:4014486053012
Image 1
Ajouter à la liste

58,95 €/ Unitéhors TVA

71,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-050
Longueur de pas
520 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
65
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 520-8M-50

  • Eriks:1024747
  • Manufacturer:929340909

42,26 €/ Unitéhors TVA

51,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026