Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 520-8M-30

  • ERIKS:12028381
  • Fabricant:4014486053005
Image 1
Ajouter à la liste

35,15 €/ Unitéhors TVA

42,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-030
Longueur de pas
520 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
65
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 520-8M-30

  • Eriks:1024710
  • Manufacturer:929340908

25,42 €/ Unitéhors TVA

30,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026