Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 4326-14M-170

  • ERIKS:12028332
  • Fabricant:4014486279238
Image 1
Ajouter à la liste

1 912,65 €/ Unitéhors TVA

2 314,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
14M-170
Longueur de pas
4326 mm
Largeur
170 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
309
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm