Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 420-3M-6

  • ERIKS:12028319
  • Fabricant:4014486041392
Image 1
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
3M-006
Longueur de pas
420 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
140
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.1 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 420-3M-6

  • Eriks:925608
  • Manufacturer:929390076

6,20 €/ Unitéhors TVA

7,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026