Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée, OMEGA, 4004-14M-40

  • ERIKS:23612114
  • Fabricant:4014486102369
Image 1
Ajouter à la liste

410,03 €/ Unitéhors TVA

496,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
14M-040
Longueur de pas
4004 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
286
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 4004-14M-40

  • Eriks:1024833
  • Manufacturer:929354963

294,90 €/ Unitéhors TVA

356,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026