Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée, OMEGA, 4004-14M-115

  • ERIKS:12028303
  • Fabricant:4014486102369
Image 1
Ajouter à la liste

410,03 €/ Unitéhors TVA

496,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
14M-115
Longueur de pas
4004 mm
Largeur
115 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
286
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm
Alternatives

846,73 €/ Unitéhors TVA

1 024,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026