394,05 €/ Unitéhors TVA
476,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Omega |
Type | 14M-040 |
Longueur de pas | 3850 mm |
Largeur | 40 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 275 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 9.5 mm |
Hauteur des dents | 5.6 mm |
602,58 €/ Unitéhors TVA
729,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026