Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 363-3M-9

  • ERIKS:12028277
  • Fabricant:4014486041194
Image 1
Ajouter à la liste

7,96 €/ Unitéhors TVA

9,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
3M-009
Longueur de pas
363 mm
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
121
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.1 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 363-3M-9

  • Eriks:1024344
  • Manufacturer:929390286

8,08 €/ Unitéhors TVA

9,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026