Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 265-5M-25

  • ERIKS:12028149
  • Fabricant:4014486045314
Image 1
Ajouter à la liste

18,72 €/ Unitéhors TVA

22,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
5M-025
Longueur de pas
265 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
53
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
1.9 mm
Alternatives

16,22 €/ Unitéhors TVA

19,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026