Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 2450-14M-170

  • ERIKS:12028119
  • Fabricant:4014486101171
Image 1
Ajouter à la liste

1 219,35 €/ Unitéhors TVA

1 475,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
14M-170
Longueur de pas
2450 mm
Largeur
170 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
175
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm