Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 2110-5M-15

  • ERIKS:12028086
  • Fabricant:4014486049558
Image 1
Ajouter à la liste

46,16 €/ Unitéhors TVA

55,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
5M-015
Longueur de pas
2110 mm
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
422
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
1.9 mm