Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 204-3M-15

  • ERIKS:12028072
  • Fabricant:4014486039764
Image 1
Ajouter à la liste

10,42 €/ Unitéhors TVA

12,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
3M-015
Longueur de pas
204 mm
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
68
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.1 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 204-3M-15

  • Eriks:1024401
  • Manufacturer:929340211

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Vendu par: 49Commande minimum: 49

Date de livraison estimée - 07/01/2027