Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1896-8M-30

  • ERIKS:14279993
  • Fabricant:4014486356557
Image 1
Ajouter à la liste

90,00 €/ Unitéhors TVA

108,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-030
Longueur de pas
1896 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
237
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1896-8M-30

  • Eriks:1024736
  • Manufacturer:929340930

65,74 €/ Unitéhors TVA

79,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026