Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1890-14M-55

  • ERIKS:12028044
  • Fabricant:4014486099591
Image 1
Ajouter à la liste

334,37 €/ Unitéhors TVA

404,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
14M-055
Longueur de pas
1890 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
135
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1890-14M-55

  • Eriks:23844069
  • Manufacturer:929322189

236,16 €/ Unitéhors TVA

285,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026