Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 174-3M-6

  • ERIKS:12028009
  • Fabricant:4014486039375
Image 1
Ajouter à la liste

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
3M-006
Longueur de pas
174 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
58
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.1 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 174-3M-6

  • Eriks:1024240
  • Manufacturer:929340170

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

Vendu par: 122Commande minimum: 122

Date de livraison estimée - 07/01/2027