Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1696-8M-30

  • ERIKS:23609837
  • Fabricant:4014486056716
Image 1
Ajouter à la liste

80,72 €/ Unitéhors TVA

97,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-030
Longueur de pas
1696 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
212
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1696-8M-30

  • Eriks:1024734
  • Manufacturer:929340098

60,29 €/ Unitéhors TVA

72,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026