Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1512-14M-55

  • ERIKS:12756331
  • Fabricant:4014486415377
Image 1
Ajouter à la liste

282,06 €/ Unitéhors TVA

341,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
14M-055
Longueur de pas
1512 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
108
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm