Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1500-5M-9

  • ERIKS:12027963
  • Fabricant:4014486048889
Image 1
Ajouter à la liste

23,96 €/ Unitéhors TVA

28,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
5M-009
Longueur de pas
1500 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
300
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
1.9 mm