Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 141-3M-6

  • ERIKS:12027938
  • Fabricant:4014486039054
Image 1
Ajouter à la liste

5,03 €/ Unitéhors TVA

6,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
3M-006
Longueur de pas
141 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
47
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.1 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 141-3M-6

  • Eriks:1024235
  • Manufacturer:929340133

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

Vendu par: 80Commande minimum: 80

Date de livraison estimée - 07/01/2027