Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 129-3M-6

  • ERIKS:12027904
  • Fabricant:4014486039016
Image 1
Ajouter à la liste

5,03 €/ Unitéhors TVA

6,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
3M-006
Longueur de pas
129 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
43
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.1 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 129-3M-6

  • Eriks:1024234
  • Manufacturer:929390178

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

Vendu par: 124Commande minimum: 124

Date de livraison estimée - 07/01/2027