Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1270-5M-15

  • ERIKS:12027900
  • Fabricant:4014486048667
Image 1
Ajouter à la liste

31,65 €/ Unitéhors TVA

38,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
5M-015
Longueur de pas
1270 mm
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
254
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
1.9 mm
Alternatives

26,76 €/ Unitéhors TVA

32,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026