Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1264-8M-30

  • ERIKS:12027897
  • Fabricant:4014486278811
Image 1
Ajouter à la liste

65,35 €/ Unitéhors TVA

79,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-030
Longueur de pas
1264 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
158
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm
Alternatives

47,89 €/ Unitéhors TVA

57,95 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026