Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1184-8M-85

  • ERIKS:12027866
  • Fabricant:4014486055290
Image 1
Ajouter à la liste

177,72 €/ Unitéhors TVA

215,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-085
Longueur de pas
1184 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
148
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm