Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1092-14M-85

  • ERIKS:12027833
  • Fabricant:4014486097870
Image 1
Ajouter à la liste

381,85 €/ Unitéhors TVA

462,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
14M-085
Longueur de pas
1092 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
78
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1092-14M-85

  • Eriks:1024843
  • Manufacturer:929353094

269,49 €/ Unitéhors TVA

326,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026