Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1092-14M-55

  • ERIKS:12027832
  • Fabricant:4014486097863
Image 1
Ajouter à la liste

246,40 €/ Unitéhors TVA

298,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
14M-055
Longueur de pas
1092 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
78
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1092-14M-55

  • Eriks:1024838
  • Manufacturer:929353517

174,35 €/ Unitéhors TVA

210,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026