Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1080-8M-50

  • ERIKS:12027828
  • Fabricant:4014486054996
Image 1
Ajouter à la liste

96,83 €/ Unitéhors TVA

117,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-050
Longueur de pas
1080 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
135
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1080-8M-50

  • Eriks:1024758
  • Manufacturer:929340078

70,56 €/ Unitéhors TVA

85,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026