Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1000-8M-85

  • ERIKS:12027795
  • Fabricant:4014486054767
Image 1
Ajouter à la liste

155,65 €/ Unitéhors TVA

188,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-085
Longueur de pas
1000 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
125
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1000-8M-85

  • Eriks:1024796
  • Manufacturer:929350383

112,56 €/ Unitéhors TVA

136,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026