Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée OMEGA 1000-8M-20

  • ERIKS:12027794
  • Fabricant:4014486054736
Image 1
Ajouter à la liste

36,76 €/ Unitéhors TVA

44,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega
Type
8M-020
Longueur de pas
1000 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
125
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm
Alternatives

26,48 €/ Unitéhors TVA

32,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026