Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée double denture ZR 600-DH-200

  • ERIKS:23613289
  • Fabricant:4044978517371
Image 1
Ajouter à la liste

321,72 €/ Unitéhors TVA

389,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
DH-200
Longueur de pas
1524 mm
Longueur de pas
60 in
Largeur
50.8 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
120
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.94 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 600-H-200

  • Eriks:1024183
  • Manufacturer:924634060

305,93 €/ Unitéhors TVA

370,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026